リングノート(スパイラルリング)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(30枚×4冊) 注文コード 31524772 品番 RS-030-4P(76801)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

捨てる時に分別しやすいスパイラルリング綴じ。
折り返せば、省スペースで使え、片ページが隠せるので打ち合わせ時も安心です。
しっかりと厚みのある表紙を使用しているので、立ったままメモを取る際にも、安定感があります。
きれいに切り取って提出や保管ができるマイクロミシン目入りです。ミシン目が入っているので、きれいに切取れます。
科目別・プロジェクト別に色分けして使いたい方、周りの人と分けて使いたい方にお勧め。明るく元気なデザインのパックノートです。
普段A罫(7mm)、B罫(6mm)を使用しているどちらの方にも使い勝手の良い6.5mm横罫を採用。
A4ノートならプリント貼りも簡単。学校で配られるプリントも、大きめのA4ノートで簡単に整理できます。
※正規JIS規格寸法ではありません。

サイズセミB5 材質(本文)100%植林木上質紙 外形寸法(mm)縦255×横182 枚数30枚×4冊 行数33 横罫 坪量(g/m2)(本文)70 罫幅(mm)6.5 色(表紙)ピンク・オレンジ・グリーン・ブルーの4色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31524772
2023-01-30
用途:
日常的に記録用として。緊急時避難準備用品として。
教育・研究機関

場所を取らずに使えるスパイラルリング付きを探していました。各ページに切り取り線が入っているので、記入後に振り分けもできて良いなと思い、緊急時の記録用品セットに入れる為に再購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする