RT-140-3P(76804) リングノート(ツインリング) PLUS(プラス)[文具] 31524806

RT-140-3P(76804) リングノート(ツインリング) PLUS(プラス)[文具] 31524806
RT-140-3P(76804) リングノート(ツインリング) PLUS(プラス)[文具] 31524806
RT-140-3P(76804) リングノート(ツインリング) PLUS(プラス)[文具] 31524806
RT-140-3P(76804) リングノート(ツインリング) PLUS(プラス)[文具] 31524806
RT-140-3P(76804) リングノート(ツインリング) PLUS(プラス)[文具] 31524806
RT-140-3P(76804) リングノート(ツインリング) PLUS(プラス)[文具] 31524806

リングノート(ツインリング)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(40枚×3冊)注文コード31524806品番RT-140-3P(76804)
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

丈夫でめくりやすいツインリング綴じ。
折り返せば、省スペースで使え、片ページが隠せるので打ち合わせ時も安心です。
しっかりと厚みのある表紙を使用しているので、立ったままメモを取る際にも、安定感があります。
きれいに切り取って提出や保管ができるマイクロミシン目入りです。ミシン目が入っているので、きれいに切取れます。
科目別・プロジェクト別に色分けして使いたい方、周りの人と分けて使いたい方にお勧め。明るく元気なデザインのパックノートです。
普段A罫(7mm)、B罫(6mm)を使用しているどちらの方にも使い勝手の良い6.5mm横罫を採用。
A5ノートなら携帯に便利。コンパクトサイズのA5ノートなら、小さめの鞄にもすっぽり収まって持ち運びに便利。
開いても場所をとらないのでパソコンまわりで使用するのに最適です。

サイズA5材質(本文)100%植林木上質紙外形寸法(mm)縦210×横148枚数40枚×3冊行数26横罫坪量(g/m2)(本文)70罫幅(mm)6.5色(表紙)ピンク・グリーン・ブルーの3色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31524806
2021-08-25
用途: 打合せ等
エフコム株式会社

ちょっとした打合せ時や、外出時にバックや手提げに入れるのにちょうど良い大きさ。また点線が付いているので軽くちぎれるのも良い。3冊なのに価格も安価で大満足です。

対象商品 : 31524806
2020-11-23
用途: 工場内での作業記録時

折り返して使えるので、場所を取らず、携帯も楽。クリップボードも不要でメモにも出来るので重宝しています。値段が安いのも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする