PP-225WH-T(56277) 両面セミ光沢紙 PLUS(プラス)[文具] 31525086

PP-225WH-T(56277) 両面セミ光沢紙 PLUS(プラス)[文具] 31525086 PP-225WH-T(56277) 両面セミ光沢紙 PLUS(プラス)[文具] 31525086 PP-225WH-T(56277) 両面セミ光沢紙 PLUS(プラス)[文具] 31525086 PP-225WH-T(56277) 両面セミ光沢紙 PLUS(プラス)[文具] 31525086 PP-225WH-T(56277) 両面セミ光沢紙 PLUS(プラス)[文具] 31525086 PP-225WH-T(56277) 両面セミ光沢紙 PLUS(プラス)[文具] 31525086

両面セミ光沢紙

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(250シート) サイズA4 厚さ(mm)0.14 注文コード31525086 品番PP-225WH-T(56277)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,750
この商品はサイズ・厚さなど6種類から選べます 他の種類を見る

目になじみやすい自然なセミ光沢感。文字やイラストをきれいに再現。
無駄なくスッキリレイアウトできる、両面プリント用紙。
オフセット印刷のような仕上がりを実現。
写真やイラストをリアルに再現。
ポスター・パンフレットやカタログの写真やイラストを使ったページや、写真やグラフィックを使ったプレゼン資料やツールの作成など、多彩なツールに活用できる両面タイプです。
提案書や企画書、簡易カタログやチラシに。

サイズA4 種別中厚口 厚さ(mm)0.14 白色度(%)86 紙質セミ光沢 坪量(g/m2)128 入数250シート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
カタログ
卸売・小売業

厚さ・セミ光沢・インクの発色全て使いやすい。何回もリピートしています。

2026-03-17
用途:
レーザープリンターによるカタログ印刷
卸売・小売業

長年にわたり使用しております。
今後もリピート購入いたします。

2025-01-27
用途:
職場パンフレット作成時に使用します。
教育・研究機関

発注後、翌日に届いたので大変助かりました。
職場の複合機で簡単に印刷でき、
外注したようなパンフレットの仕上がりで満足です。

2024-10-03
用途:
メニュー作成用として使ってます。
卸売・小売業

いつも同じものを使っているのですが、どこを探しても在庫切れで困っていましたが、モノタローにあって大変助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
31525113
2023-06-01
用途:
チラシポスター作製

ほどよい光沢感と厚みであり、枚数と仕上がりに満足しました。
両面印刷目的でなかったが、片面タイプのもので良いものは無くより安く購入できた。

対象商品:
31525068
2023-02-24
用途:
プレゼンの資料
カール事務器株式会社 様 (卸売・小売業)

厚さ、きれいに見える光沢感がちょうどよく、心地良い仕上がりです。
とても満足しています。

対象商品:
31525095
2021-06-09
用途:
クーポン(金)券作成
サービス業

500円のクーポン券を印刷するのに使いました。
普通のコピー紙などより高級感が出ました。
片面ではなく、両面ツルツルなところが良いです。

対象商品:
31525104
2023-05-29
用途:
フライヤー作成用として
サービス業

中身を取り出す際に、PP袋の粘着にひっついてしまうので気を使う
改善して欲しい

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする