IT-050L-GC(46082) 超きれいな光沢紙 PLUS(プラス)[文具] 31526145

IT-050L-GC(46082) 超きれいな光沢紙 PLUS(プラス)[文具] 31526145
IT-050L-GC(46082) 超きれいな光沢紙 PLUS(プラス)[文具] 31526145
IT-050L-GC(46082) 超きれいな光沢紙 PLUS(プラス)[文具] 31526145
IT-050L-GC(46082) 超きれいな光沢紙 PLUS(プラス)[文具] 31526145
IT-050L-GC(46082) 超きれいな光沢紙 PLUS(プラス)[文具] 31526145
IT-050L-GC(46082) 超きれいな光沢紙 PLUS(プラス)[文具] 31526145

超きれいな光沢紙

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)
サイズL判
内容量1パック(50枚)注文コード31526145品番IT-050L-GC(46082)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

印画紙にせまる高い光沢感。写真プリントに適した、美しい仕上がり。
「超きれいな光沢紙」は、インクジェットプリンタ専用の、高品質なグロスコーティング紙です。
紙ベースの用紙、キャスト紙の中で最高クラスの品質です。
高画質プリントに適しており、印画紙にせまる高い光沢感で、肌や自然の色をいきいきと見せます。
用紙の厚さ、0.23mmは写真用紙として充分で標準的です。
デジカメで撮影したお気に入りの写真をプリントすれば、画面では味わえない高画質データの持つ写真の美しさを表現できます。
旅の思い出、記念のショット、大切な一枚を飾ったり、アルバムで残すのにぴったり。
飾ったり、アルバムにしたり、普段の写真出力にお使いください。

サイズL判仕様光沢片面 ウラ上質紙、インクジェットプリンター専用紙入数(枚)50外形寸法(mm)89×127白色度(%)99紙質光沢紙厚(mm)0.23坪量(g/m2)185印刷方式片面素材光沢入数50枚光沢80%適合プリンタインクジェットプリンター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31526224
2025-06-03
用途: 写真印刷
サービス業

価格が安く、色ノリもいいのでとても満足しています。

対象商品 : 31526172
2019-03-21
用途: 自分で使用している
サービス業

ベストです。-------------------

対象商品 : 31526215
2019-01-30
用途: 写真印刷時

写真を見ながら、色を再現する仕事で使用していますが昔ながらの写真サイズでちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする