お手軽光沢紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) サイズL判 注文コード31526242 品番IT-100L-GE(46057)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

収納してかさばらない薄さで、写真プリントに適した、美しい仕上がり。
きれいに印刷できる、インクジェットプリンタ専用紙。
「お手軽光沢紙」は、インクジェットプリンタ専用の、高品質なグロスコーティング紙です。紙をペースにしたキャストコート紙になります。
紙ベースの用紙、キャスト紙の中で薄手で手軽なタイプです。
用紙の厚さ、0.185mmは写真用紙としては薄手なので、資料としてたくさん出力したり、台紙に張り込む際にかさばらない良さがあります。
撮りためたスナップ写真をファイリングしたり、スクラップブッキングを楽しむのにぴったり。
たくさんの写真をまとめて出力する際にお使いください。かさばらないから写真の大量プリントに人気です。
プラスのホームページには、写真とテンプレートを組み合わせてミニアルバムや年賀状を簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。

サイズL判 素材光沢 紙厚(mm)0.185 入数100枚 白色度(%)99 適合プリンタインクジェットプリンター 仕様光沢片面 ウラ上質紙、インクジェットプリンター専用紙 入数(枚)100 外形寸法(mm)89×127 紙質光沢 坪量(g/m2)150 印刷方式片面 光沢80%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする