きれいなマット紙

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード31526373 品番IT-130MP(46134)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

プレゼン資料やイベント告知を色鮮やかに発色。ツヤの無い仕上がり。色美しく高画質プリント。
光沢紙とは違う質感ですが、専用コーティングにより、写真も美しく表現できます。
写真入り資料やカタログやイラストなど、色鮮やかな書類の出力に適しています。
家庭で多く使用されているインクジェットプリンタ専用紙なので、ビジネス文書のみならず、写真の印刷や、カレンダーの作成、写真付きレシピのプリントアウトといったパーソナルユースでも、さまざまな用途で手軽に使用できる用紙です。

サイズB4 入数(枚)100 外形寸法(mm)257×364 白色度(%)88 紙厚(mm)0.128 坪量(g/m2)106 印刷方式片面 素材マット 入数100枚 適合プリンタインクジェットプリンター

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31526355
2019-09-29
用途:
デザインを印刷するのに使用しています。
卸売・小売業

発色も良く綺麗に出力されるので、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
31526364
2018-06-04
用途:
契約書作成
文京住販株式会社 様 (不動産業)

普通紙より高級感があり良いです。ずっと使いたいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする