IT-050P-GC(46141) 光沢はがき PLUS(プラス)[文具] 31526477

IT-050P-GC(46141) 光沢はがき PLUS(プラス)[文具] 31526477
IT-050P-GC(46141) 光沢はがき PLUS(プラス)[文具] 31526477
IT-050P-GC(46141) 光沢はがき PLUS(プラス)[文具] 31526477
IT-050P-GC(46141) 光沢はがき PLUS(プラス)[文具] 31526477
IT-050P-GC(46141) 光沢はがき PLUS(プラス)[文具] 31526477
IT-050P-GC(46141) 光沢はがき PLUS(プラス)[文具] 31526477

光沢はがき

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(50枚)注文コード31526477品番IT-050P-GC(46141)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お気に入り写真で、近況報告や招待状づくりに。
宛名面(普通紙面)には切手枠、郵便番号枠が印刷されており、普通紙設定で宛名をプリントできます。
紙ベースの用紙、キャスト紙の中で最高クラスの光沢紙をはがきにしました。
通信面(光沢面)は印画紙にせまる高い光沢感で写真をプリントできます。
写真だけでなく、光沢感を活かしたカラフルで色鮮やかなデザインの華やかな招待状などにもぴったり。
年賀状をはじめ、様々な季節のポストカードとしてお使いください。
※宛名面(普通紙面)は特別なコーティングなどしておりませんので、筆や万年筆などで、手書きしても美しく仕上がります。

用途
インクジェットプリンター専用紙
サイズハガキ紙厚(μm)230(0.23mm)外形寸法(mm)100×148白色度(%)99紙質光沢紙(キャスト紙)坪量(g/m2)185郵便番号欄あり印刷方式両面入数50枚光沢80%適合プリンタインクジェットプリンター専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする