和紙 薄口

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード31526653 品番IT-321U(45898)
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

インクジェット用のやさしい風合いの和紙、インクジェットプリンタ専用紙です。
薄さを生かしてレターセットやあいさつ状、便箋や包装紙に。大量に作成する案内状などにも。
表裏で違う風合いです。障子紙のように一方の面はつるっとしていて、もう一方はざらざらしています。
写真も鮮やかに印刷でき、万年筆でサインを加えてもにじみません。
朱肉との相性もとても良く、美しい印影が得られます。
※インクジェットプリンター専用紙です。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。

サイズA4 仕様※表と裏の風合いは異なります。※両面どちらからでも印字できますが、同時に両面からのベタの印字はにじみの発生の恐れがあるので避けてください。 種別薄口 白色度(%)92 紙質和紙 坪量(g/m2)60 印刷方式両面 アズワン品番65-0416-73 入数50枚 適合プリンタインクジェットプリンター(顔料・染料)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31526653
2022-05-02
用途:
挨拶状づくり
農・林・水産業

やや薄い感じですが、挨拶状を印刷すると、感じがよい仕上がりとなって満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする