ME-504SK(46174) いつもの下地が透けないラベル リメイク・修正用 PLUS(プラス)[文具] 31528708

ME-504SK(46174) いつもの下地が透けないラベル リメイク・修正用 PLUS(プラス)[文具] 31528708
ME-504SK(46174) いつもの下地が透けないラベル リメイク・修正用 PLUS(プラス)[文具] 31528708
ME-504SK(46174) いつもの下地が透けないラベル リメイク・修正用 PLUS(プラス)[文具] 31528708
ME-504SK(46174) いつもの下地が透けないラベル リメイク・修正用 PLUS(プラス)[文具] 31528708
ME-504SK(46174) いつもの下地が透けないラベル リメイク・修正用 PLUS(プラス)[文具] 31528708
ME-504SK(46174) いつもの下地が透けないラベル リメイク・修正用 PLUS(プラス)[文具] 31528708

いつもの下地が透けないラベル リメイク・修正用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(20シート)
内容量1パック(20シート)注文コード31528708品番ME-504SK(46174)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

下地が透けないので、値札などの変更にもオススメです。
文字の修正や柄の上からの表示に。表から見て下地が透けないよう、ラベルのベースを処理をしていますので、もとの表示の上から貼って、修正することができます。
修正の場合、貼り替えではなく上から貼るだけなので、作業の軽減になります。表示の一部を変更したい場合に、全体を作り直さず部分のみの修正にご利用頂ければ、省資源にもつながります。
紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。
プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。
モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
ノーカットの裏面は台紙からはがしやすいよう、スリットが2ヶ所入っています。

面付21面(3列×7段)外形寸法(mm)297×210白色度(%)80紙質普通紙ラベルサイズ(mm)70×42.3坪量(g/m2)86片数420片ラベル厚(mm)0.091余白余白無し入数20シートシートサイズA4総厚(mm)0.144(144μm)適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機ラベル形状四角

商品説明動画

【PLUS】ラベルラボ 宛名ラベルの作り方
【PLUS】宛名ラベル・名刺作成ソフト デザイン満彩3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする