曜日別特売
OC-201S(68825) 液晶用クリーナー PLUS(プラス)[文具] 31529173

OC-201S(68825) 液晶用クリーナー PLUS(プラス)[文具] 31529173
OC-201S(68825) 液晶用クリーナー PLUS(プラス)[文具] 31529173
OC-201S(68825) 液晶用クリーナー PLUS(プラス)[文具] 31529173
OC-201S(68825) 液晶用クリーナー PLUS(プラス)[文具] 31529173
OC-201S(68825) 液晶用クリーナー PLUS(プラス)[文具] 31529173
OC-201S(68825) 液晶用クリーナー PLUS(プラス)[文具] 31529173
OC-201S(68825) 液晶用クリーナー PLUS(プラス)[文具] 31529173

液晶用クリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(60枚)
内容量1個(60枚)注文コード31529173品番OC-201S(68825)
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

サッと取り出して、手軽に拭ける液晶用クリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。
ノンアルコールで画面にやさしいクリーナー。液晶にもCRTモニターにも使える万能タイプ。
スマートフォン・タブレットなどのタッチパネルについてしまう指紋落としに便利です。
薬液にアルコールを含まないので、画面にやさしく、きれいな仕上がりです。
帯電防止剤入り。帯電防止剤の効果により、拭いた後もホコリや汚れを付きにくくします。

材質シート/不織布、ボトル/ポリプロピレン(PP)、キャップ/ポリエチレン(PE)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×1651枚の寸法(mm)140×180
注意
※薬液にアルコールを含みません。
※本体キャップははめ込み式です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31529164
2020-05-04
用途: 携帯・テレビ画面
株式会社タケセツサービス業

とてもきれいになります。携帯は画面タッチ時に使用感がとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする