曜日別特売
80567 カラーマグネットクリップ PLUS(プラス)[文具] 31529453

80567 カラーマグネットクリップ PLUS(プラス)[文具] 31529453
80567 カラーマグネットクリップ PLUS(プラス)[文具] 31529453
80567 カラーマグネットクリップ PLUS(プラス)[文具] 31529453
80567 カラーマグネットクリップ PLUS(プラス)[文具] 31529453
80567 カラーマグネットクリップ PLUS(プラス)[文具] 31529453
80567 カラーマグネットクリップ PLUS(プラス)[文具] 31529453

カラーマグネットクリップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個グリーン仕様スチール製什器に、A4コピー用紙40枚程度の重さの物をクリップではさみ、吊り下げられます。注文コード31529453品番80567
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420

オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットクリップ。
書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真をはさむのに便利です。
紙以外にも、フックの代わりにしたり、アイデア次第で幅広く活用できます。
金属製なので丈夫です。
飽きのこないシンプルなデザインです。
カラーバリエーションも豊富だから色別管理もできます。

グリーンクリップ幅(mm)34仕様スチール製什器に、A4コピー用紙40枚程度の重さの物をクリップではさみ、吊り下げられます。材質本体:鋼板クロームメッキ・100%再生ABS、フェライト磁石磁束密度100mT(平均値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31529548
2021-09-06
用途: 書類をまとめて壁に貼り付けたい時に
建設業・工事業

磁石が弱いとずれて落ちてしまうのですが、この商品は磁力が強くてずれ落ちないので重宝します。

対象商品 : 31529444
2017-12-16
用途: メモなどをクリップして貼りつ付けるとき

マグネット部分にシール的な物が貼っていなく、マグネットで貼りつけた相手(ホワイトボードなど)が傷つかないかちょっと不安があります。
それ以外は、満足できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする