曜日別特売
CP-040M(80588) カラーマグネット PLUS(プラス)[文具] 31529618

CP-040M(80588) カラーマグネット PLUS(プラス)[文具] 31529618
CP-040M(80588) カラーマグネット PLUS(プラス)[文具] 31529618
CP-040M(80588) カラーマグネット PLUS(プラス)[文具] 31529618
CP-040M(80588) カラーマグネット PLUS(プラス)[文具] 31529618
CP-040M(80588) カラーマグネット PLUS(プラス)[文具] 31529618
CP-040M(80588) カラーマグネット PLUS(プラス)[文具] 31529618

カラーマグネット

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(3個)
レッド
直径(Φmm)Φ40
内容量1パック(3個)注文コード31529618品番CP-040M(80588)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200

サイズもカラーも豊富に取り揃え、用途にあわせて選択できます。
オフィスや学校で大活躍。メモやポスター、ポストカードなどを留めたり掲示に便利。
掲示板や冷蔵庫、ホワイトボード、その他の金属の表面に使えます。
カラーバリエーションも豊富だから、色別管理もできます。
カラーマグネットは、この他にもサイズ色々。用途に合わせてお選びください。

レッド直径(Φmm)Φ40材質100%再生HIPS樹脂厚さ(mm)10磁束密度70mT(平均値)※磁束密度は平均値です。製品によって多少ばらつきがあります。グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31529742
2023-08-16
用途: ホワイトボードに
製造業

シンプルで程いい大きさだと思います。大きいサイズ、小さいサイズごちゃごちゃ揃えたくない時に1種類で済むマグネットです。

2018-09-13
用途: 配筋写真の際の目印
建設業・工事業

とにかくすぐに磁石が取れてしまいます。
毎回接着剤で付ける羽目になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする