SK11
SK11の のこぎり
SK11の のこぎり替刃
SK11の 引き回し鋸用
カッター型引廻鋸 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31529935
品番
DVC-CHMK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
カッター型引廻鋸専用刃です。
カッター型引廻鋸専用の替刃です。
刃長(mm)
80
用途
石膏ボードなどのくり抜き作業。
表面処理
無電解ニッケルメッキ
刃厚(mm)
0.9
材質(刃)
SK-5
刃部加工
衝撃焼き入れ
注意
使用上の注意を確認の上、ご使用ください。使用中は、手袋・安全メガネなどの保護具を着用して下さい。使用後は必ず、子供などの手の届かないところに保管して下さい。刃先は鋭利に仕上げていますので、取扱いには注意して下さい。
SK11カッター型引廻鋸・押引鋸の専用替刃です。それ以外のカッター本体には装着できません。