SK11
SK11の のこぎり
SK11の のこぎり本体
SK11の 押し切り鋸
カッター型押引鋸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31529953
品番
DVC-COH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
携帯性に優れたカッター型の押引鋸です。
腰袋などへの収納が便利なカッター型です。
刃部は0.9mm厚のSK材を使用し、切れ味・耐久性をバランスよく仕上げています。
刃長(mm)
80
用途
石膏ボードなどのくり抜き作業。
表面処理
無電解ニッケルメッキ
刃厚(mm)
0.9
材質(刃)
SK-5
刃部加工
衝撃焼き入れ
注意
使用上の注意を確認の上、ご使用ください。使用中は、手袋・安全メガネなどの保護具を着用して下さい。使用後は必ず、子供などの手の届かないところに保管して下さい。刃先は鋭利に仕上げていますので、取扱いには注意して下さい。