SK11
SK11の のこぎり
SK11の のこぎり替刃
SK11の 押し切り鋸用
カッター型押引鋸 替刃
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31529969
品番
DVC-COHK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
カッター型押引鋸専用刃です。
カッター型引廻鋸専用の替刃です。
刃長(mm)
80
用途
石膏ボードなどのくり抜き作業。
表面処理
無電解ニッケルメッキ
刃厚(mm)
0.9
材質(刃)
SK-5
刃部加工
衝撃焼き入れ
注意
使用上の注意を確認の上、ご使用ください。使用中は、手袋・安全メガネなどの保護具を着用して下さい。使用後は必ず、子供などの手の届かないところに保管して下さい。刃先は鋭利に仕上げていますので、取扱いには注意して下さい。
SK11カッター型引廻鋸・押引鋸の専用替刃です。それ以外のカッター本体には装着できません。