ネームタッグ 樹脂クリップ ヨコ型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31530004 品番CT-605Y(84791)
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

名刺がぴったり入るパスケースタイプ。カードの出し入れが簡単で、何回でも使用することが可能です。※挿入物がIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまでが収納可能目安です。
会議やセミナーなど様々な場面に使えるシンプルな名札ホルダーです。
樹脂金具なので軽く、クリップ部分は180°動くので、角度を変えられます
挟む部分がギザギザしており、しっかりと挟むので抜け落ちたりすることが少ないです。
※クリップは厚さ2mm程度の布にご使用ください。それ以上厚い物、または硬い物を挟むとクリップが破損する可能性があります。
※吊り下げタイプとしてもお使いいただけるよう、2穴もあいてます。お好みでヒモを通してご利用も頂けます。(紐は付属しておりません。)

グリーン購入法適合 材質50%再生樹脂(ケース 外形寸法(mm)W102×H75 内形寸法(mm)(名札部)W96×H58 適合サイズ(mm)カード寸法:W91×H55 ※挿入物がIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまでが収納可能目安です。
注意
※安全ピンは付属品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする