SK11
SK11の 電設工事関連
SK11の 電工はさみ
電工はさみ R刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31530039
品番
DVC-DS195R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
スリムな電工用はさみで、各種ケーブルカットに最適なストレート刃タイプです。
R刃仕様で割れやすい樹脂製モールも軽く切る事が出来ます。
片手で刃の開閉が簡単に出来ます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マルチ電工ハサミ ステンレス製
モノタロウ
¥
1,798
¥
1,978
税込
全長(mm)
195
刃長(mm)
45
用途
割れやすい樹脂製モールや各種ケーブルの切断。
質量(g)
150
材質(柄部)
PA+GF
材質(刃)
高級炭素刃物工具鋼
注意
作業中には、手袋・安全メガネなどの保護具を着用して下さい。作業目安を記載しておりますが、使用状況によって異なる場合がございます。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表