鉄骨寄せバール

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31530048 品番SPD-TB-600
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

鉄骨鳶さん向けのバールです。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
穴合わせがしやすいような、角度付になって、スクレーパー部分は、重量物の持ち上げ等に使用出来ます。
本体は、完全焼入れ処理を行い、ハードな使用にも耐えられます。
狭い現場での取り回しを良くする、全長600mmタイプです。
安全性を高める、落下防止ケーブル取付穴付きです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)600 用途鉄骨工事の穴合わせ作業。
注意
使用用途以外には、使用しないで下さい。
作業前や作業中に、ヒビやワレ・カケなどを見つけた際には、使用をやめて下さい。
作業中には、安全の為、手袋・安全メガネなどの保護具を着用して下さい。
無理にこじったりすると、本体が曲がったり、破損する恐れがありますので、注意して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31530048
2021-06-10
用途:
鉄骨の建て方
大北組 様 (建設業・工事業)

鉄骨を建てるないに梁を取り付けるさいにこねたり、する時に役にたつ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする