なめた六角穴付ネジ外しビット

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31530337 品番 SID-1020H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

通常の六角棒レンチで回せない六角穴付きボルトを回せるビットです。
特殊刃形状がなめたボルトに強力に噛み込んで回します。

用途なめて丸くなった六角穴付きボルトの取り外し。 対応六角対辺2mm
注意
ハンマーの打撃によりネジ止めしている材料が破損・変形する恐れがある箇所では使用しないでください。
電気の流れているものには使用しないで下さい。
ネジのサイズの合ったものを使用して下さい。
作業時には保護メガネ・防護具を着用して使用して下さい。
本来の目的・用途以外には使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
メンテナンス
サービス業

超お勧めです。
舐めたビスをポンチで外すのが超下手で30分以上かかる人でも、5分位で取り外せます。

2024-09-17
用途:
なめたネジ外し
多摩電子工業株式会社 様

これは凄い。 予想以上に良く外せます。
小型の電動ドライバーに接続して使用していますが
今迄苦労していた舐めたネジが面白いように外せます。

ただ、難点としては、ふとこれを普通のドライバーのように
ネジ締めに使いたくなってしまう事。
赤いテープでも貼って、舐めたネジ外し専用とテプラを貼って
それ以外に使わない様にした方が良さそうですね。

対象商品:
31530373
2024-03-02
用途:
バイクメンテナンス
その他業種

舐めてしまったバイクのインシュレーター取付ボルトを、本商品で取り外すことができました。ドライバーもセットで購入しましたが、場所が狭く使えず、モンキーで本商品を回しました。

対象商品:
31530373
2023-05-20
用途:
バイクのメンテナンス
運輸・通信業

ビットの先端の強度は非常に高く、焼き入れたホルトに使用してもビットの角が丸くなったりする事は無かった。食い付きも非常に良い。ただし完全になめたボルトに対しては空転してしまい使えなかった。5.5mmとか6mmとかもっと大きいサイズも作って欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
31530328
2022-05-26
用途:
ネジ交換
サービス業

ネジ山をつぶしてしまった物を簡単に外せて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
31530373
2020-12-15
用途:
バイクのブレーキキャリパー整備
建設業・工事業

ブレーキキャリパーのパッドピン(6角5o)を舐めてしまい、このビットを購入しました。ピンへの食いつきも良く、簡単に外せました。

対象商品:
31530373
2020-09-10
用途:
バイクのブレーキパッドピンの6角穴がなめたので
その他業種

しっかりハンマー、金づちで叩き込み、食い込ませてからモンキーで回したら外すことができました。
私はモンキーで回しましたが、本当はこれに合うハンドなどを使った方が力がうまく入り、外しやすいと思います。

対象商品:
31530337
2024-06-09
用途:
古い台所のビスなめに使用
その他業種

商品名が『舐めた六角穴付ビス外し』と誤解をまねく記載があり、六角ビスは穴が空いていない、丸ネジは穴がある。
ネジ穴が潰れた場合の補修用キットと思って購入した。
誤解してお招く記載でまったく使用しないまま放置。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする