ミニ圧着工具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31530827 品番DVC-2MA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。
成形確認機構で圧着不良防止します。
確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。
端子の仮押さえも片手でラクラクです。
圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)172 用途銅線用裸圧着端子用・裸圧着スリーブ用(P・B)用。 質量(g)250 使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする