曜日別特売
CT-102V(62213) カード立て V型 PLUS(プラス)[文具] 31530835

CT-102V(62213) カード立て V型 PLUS(プラス)[文具] 31530835
CT-102V(62213) カード立て V型 PLUS(プラス)[文具] 31530835
CT-102V(62213) カード立て V型 PLUS(プラス)[文具] 31530835
CT-102V(62213) カード立て V型 PLUS(プラス)[文具] 31530835
CT-102V(62213) カード立て V型 PLUS(プラス)[文具] 31530835
CT-102V(62213) カード立て V型 PLUS(プラス)[文具] 31530835

カード立て V型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(mm)W210×D78×H89
内容量1個注文コード31530835品番CT-102V(62213)
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

安定感のあるV型。表と裏、両面に書き込みが可能です。
オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。
接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。
改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。
その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。
中紙入りカード立て。

材質透明メタクリル樹脂厚さ(mm)2外形寸法(mm)W210×D78×H89中紙サイズ(mm)W208×H84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31530835
2018-10-23
用途: 会議他の机上札
関東防水管理事業協同組合

形状・質感等非常に満足いく商品であり、他部署にも勧めしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする