DVC-17MA2 ミニ圧着工具 SK11 31530845

DVC-17MA2 ミニ圧着工具 SK11 31530845
DVC-17MA2 ミニ圧着工具 SK11 31530845

ミニ圧着工具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31530845品番DVC-17MA2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。
成形確認機構で圧着不良防止します。
確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。
端子の仮押さえも片手でラクラクです。
圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
リングスリーブE用。
全長(mm)195質量(g)290規格JIS規格品使用範囲小(1.6×2)、小、中
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする