オートワイヤーストリッパー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31530863 品番DVC-WS201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

電線径を自動調整するため、ハンドルを握るだけで簡単に電線被覆の剥離作業ができます。
配線作業に必要な電線被覆の剥離・電線切断・端子圧着がこれ1本で可能です。

適合電線サイズ被覆剥き:より線0.2〜5.5mm2 用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。 サイズ(cm)幅10×高さ21×奥行2.3 適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-13
用途:
コード皮剥き

仕事で使っています。配線サイズを選定しないで剥けるため重宝してましたが、片方のグリップが抜けるようになり、接着して使ってます。
力が掛かるグリップなので、もう少し固定方法を改良してもらいたいです。

3人が参考にしています
対象商品:
31530863
2021-10-30
用途:
個人の趣味用製作
株式会社ジェーピーシーネット 様

洗剤の皮むきの時に左の抑えが簡単に開かないので面倒くさい。

1人が参考にしています
対象商品:
31530863
2021-04-27
用途:
配線のむき
株式会社ジェーピーシーネット 様

とてもスムーズな向き加減。さらに、圧着も無理なくできる。

1人が参考にしています
対象商品:
31530863
2020-12-09
用途:
自動車の配線加工
サービス業

購入してすぐ使い、その後半年ほど屋外の物置の中に保管していましたが、先日使おうと思ってだしたところワイヤーを保持する可動部が固着しており、使えませんでした。

556を吹いて何回か動かしたら元通りになりましたが、保管場所には要注意です。

ちなみに一緒に置いておいたエーモンの電工ペンチは全く不具合なく使用できました。

2人が参考にしています
対象商品:
31530863
2021-03-25
用途:
個人の趣味用製作
株式会社ジェーピーシーネット 様

とても欲しかった製品なので使用して大変使いやすさを感じています。

1人が参考にしています
対象商品:
31530863
2020-05-05
用途:
車いじりに(笑)
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使用していたのが壊れたので買い換えです。
コスパはよさそう、いままで使っていたものより作業しやすかったです。

1人が参考にしています
2020-08-26
用途:
電気、計装
建設業・工事業

いろんなサイズに対応出来ますが、CVケーブル等の硬い被覆は全く使用出来ません。

対象商品:
31530863
2019-08-21
用途:
電線の被覆をはがす
多田テック 様

他社製品で同じ構造のものを使用しています。この製品も大変使い心地がいいです。おすすめ致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする