ミニクリンピングプライヤー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31530888 品番DVC-CT702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。
すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。
エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。
裸端子、絶縁端子の圧着も可能です。
ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65〜2.6mm/AWG10〜22 用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。 適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31530888
2024-02-29
用途:
機械のメンテ、取付時

青の工具が好きなく、探していたので、使い心地も色味も大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする