クリンピングプライヤー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合圧着端子オープンバレル端子:1.25、2.0、5.5mm2 注文コード31530897 品番DVC-CT703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は適合圧着端子5種類から選べます 他の種類を見る

電装品の配線作業に必要な機能を集約した万能電工プライヤーです。
すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。
エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくく、滑りにくく安定した作業ができます。
刃部は仕上げ研磨しているためシャープな切れ味で、ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業が行えます。
先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合電線サイズ被覆剥き:より線0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5mm2 用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。 切断サイズボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5 適合圧着端子オープンバレル端子:1.25、2.0、5.5mm2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31530915
2023-04-18
用途:
機械組立時
理生エンジニアリング株式会社 様 (製造業)

主にボルト切断に使用。それ以外はほとんど使用しないので、ボルトカッターのみの商品があれば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする