曜日別特売
LA-500ST(NO.500)(33758) 粘着付カードホルダー(スティキット) PLUS(プラス)[文具] 31530984

LA-500ST(NO.500)(33758) 粘着付カードホルダー(スティキット) PLUS(プラス)[文具] 31530984
LA-500ST(NO.500)(33758) 粘着付カードホルダー(スティキット) PLUS(プラス)[文具] 31530984
LA-500ST(NO.500)(33758) 粘着付カードホルダー(スティキット) PLUS(プラス)[文具] 31530984
LA-500ST(NO.500)(33758) 粘着付カードホルダー(スティキット) PLUS(プラス)[文具] 31530984
LA-500ST(NO.500)(33758) 粘着付カードホルダー(スティキット) PLUS(プラス)[文具] 31530984
LA-500ST(NO.500)(33758) 粘着付カードホルダー(スティキット) PLUS(プラス)[文具] 31530984
LA-500ST(NO.500)(33758) 粘着付カードホルダー(スティキット) PLUS(プラス)[文具] 31530984

粘着付カードホルダー(スティキット)

(3件のレビュー)
外形寸法(mm)W75×H15
W75×H15
W147×H44
W99×H60(NO.200は名刺が入ります。)
W99×H35
W75×H26
内容量1箱(100枚)注文コード31530984品番LA-500ST(NO.500)(33758)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

裏面にすぐ貼れる粘着剤が付いています。
中紙に必要事項を記入し、裏面の台紙をはがしてそのままファイル表紙、棚、書庫等に貼ってお使いください。中紙を交換すれば何回でも使用できます。
中紙付き。付属している中紙は0.2mm厚。腰があり、ホルダーに入れやすい紙です。

材質ポリ塩化ビニル(PVC)(無移行性加工)仕様中紙付外形寸法(mm)W75×H15収納寸法(mm)(中紙)W70×H10、(中紙収納厚)0.8、台紙厚0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31530975
2022-03-25
用途: ロッカーの名札用に
サービス業

両面テープもついているので助かります。
台紙差替えができるので、使用者が換わった時の名札入替が容易で〇

対象商品 : 31530984
2020-09-23
用途: 棚のネームに使用
教育・研究機関

手作り棚のネームプレートを探していて、最高の物を発見しました。

対象商品 : 31530966
2019-12-17
用途: 倉庫内棚部品管理用

倉庫の棚に置いて有る部品の表示に使用しました。裏に両面テープが付いているので、マグネットシートを貼り、付け外し出来る様な形で使用しています。このような利用法でとても便利に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする