スパイダードライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 31530985 品番 SPD-2110-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

メッキ×焼き付け塗装仕上げのインパクトドライバービットです。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
国内で市販されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに使用できます。
サキスボ効果で刃先の欠けを軽減します。

用途ネジの締め緩め作業。 材質高級特殊鋼 全長(mm)110 先端サイズNo.2 硬度60HRC 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
注意
インパクトドライバーの説明書に従って、適正トルクにてご使用ください。
トーション部の傷は折れの原因となります。ご使用前に傷のないことをご確認ください。
ビットの取付・交換は確実におこなってください。
保護メガネを着用してください。改造・加熱はおこなわないでください。
用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする