GOLDスリムビット10本組

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 31530994 品番 SGS10-85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

刃先特殊形状なのでどんなビスにも食い付きがよく、カムアウトしにくい先端です。
十字穴に深く入り、ガタが少ないので打ち込み中の逃げや、ビスの傾きを防止します。
十字穴からのカムアウトを低減させ、インパクトドライバーを押しつける力が少なくてすみます。
十字穴内部の面で接触するため、力が分散され、従来のビットよりもトルク強度があります。折れ、欠けが起きにくいビットです。
職人好みのGOLDカラーです。
高精度、高耐久です。

全長(mm)85 用途ビスやネジの締付け作業に使用。 材質特殊鋼 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする