SK11
SK11の ソケット/ソケットレンチ
SK11の ソケット
SK11の ソケットレンチ用ソケット
リムーブソケット 12.7
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
14
注文コード
31531195
品番
S4-14RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
角が丸くなった、なめたボルトを回せる特殊形状のソケットです。
正常なボルトも回すことが出来ます。
差込角(mm)
12.7
用途
ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質
クロームモリブデン鋼
サイズ(mm)
14