抗菌デスクマット OAタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31531255 品番DM-147KW(41084)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

傷や汚れから机を守り、フタル酸エステルを含まない、あんしんデスクマットです。
マット表面は光沢があるタイプ。
マウス対応なので、マット全体がマウスパッドとして使用できます。
(光学式・ボール式マウス対応)
片面無移行(非転写)タイプで、印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット(片面のみ)。
キレイにご使用いただけます。
デスクマットのエッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
※ 上部マットと下敷は接合せず、別々です。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
※フタル酸エステルとは塩ビ素材に使用される可塑剤の1つで、世界的に汎用されています。しかし、その成分が環境に与える影響や人体に与える影響はまだ研究継続中です。
米国では玩具や子ども用品に0.1% を超える使用を禁止、欧州でも同様の使用規制の措置が取られています。

グリーン 仕様角10R 材質マット:軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.5mm厚、下敷:レーヨン(メルトン)0.7mm厚 外形寸法(mm)W1390×D690
注意
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
※ 上部マットと下敷は接合せず、別々です。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31531282
2018-08-27
用途:
作業用デスクマットとして

フタル酸エステル規制に対応している製品は少ないので、選択候補の筆頭です。表面がフラットでぺたっとする感触(ぺたついているわけではなく、あくまでも感触)なので、好みは分かれるかもしれません。今回は透明度は求めない用途なので、表面に研磨パッドで目を入れてマットにして使っています。具合いい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする