斜めカット デスクマット エコノミー 下敷き付き 半光沢 マウス対応 軟質

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31531465 品番 DM-147EW(41021)
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

傷や汚れから机を守る、デスクマット。
環境に配慮し再生材を使用したデスクマット。
グリーン色の下敷付きです。(Wタイプ)
マット表面は、光の反射を抑えた半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)
印刷物や書類のコピーを長期間挟んでおいてもインクの転写を軽減するタイプ(両面移行軽減タイプ)。キレイにご使用いただけます。
エッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。
マウスが使える特殊加工で、マット全体がマウスパッドとして使えます。(光学式、ボール式マウス対応)
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。

(下敷)グリーン 材質40%再生樹脂(マット:42%軟質ポリ塩化ビニル(PVC)、下敷:70%再生不織布(PET)) タイプダブル(下敷き付き) 寸法(幅W×奥行D)(mm)1390×690 角寸法角10R 適合寸法(mm)机147(1400×700) グリーン購入法適合 マット厚(mm)1.2 下敷厚(mm)0.7 繰り返し・詰め替え対応
注意
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
事務所で使用します。
大興産業株式会社 様 (建設業・工事業)

ソフトで大変良いと思います。パソコンのマウスも使いやすくて良いと思います。

対象商品:
31531492
2023-12-19
用途:
作業台に
株式会社キズナ 様 (医療・福祉・介護関連業)

サイズ選びが大変でしたが、丁度いいサイズでした。素材もよく、とても気に入りました。

対象商品:
61083584
2020-03-19
用途:
仕事用デスクに使用
株式会社健康会訪問看護ステーションしらかば 様

マウス対応なのでとても使いやすい。
光沢が抑えられていて見た目も良い

対象商品:
31531508
2019-05-02
用途:
デスク表面保護
電気・ガス・熱供給・水道業

落ち着いた色合いで、マウスも問題なく使用できました。

対象商品:
61083602
2020-05-22
用途:
事務作業時

マットが1.2oだと薄く感じました。間に挟んだものに影響されて、一枚の書類に字を書くとき、若干書きにくい気がします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする