デスクマット 下敷き付き 光沢 マウス対応 軟質

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31531675 品番 DM-147LW(41355)
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

傷や汚れから机を守る、デスクマット。
OAデスクマット (塩ビ)シート1.8mm厚(厚手タイプ)、ダブルタイプ(下敷付)下敷き1.2mm厚。
マウスが使えて、文字も見やすい特殊粒子配合マット。マット全体がマウスパッドとして使えます。(光学式・ボール式マウス対応)
マット表面は光沢があるタイプ。
片面無移行(非転写)タイプで、印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット(片面のみ)。キレイにご使用いただけます。
目に優しいグリーン色の下敷付きで、はさんだ書類などが見やすく、上のマットもずれにくいから作業しやすいです。
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
※再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。
※ 上部マットと下敷は接合せず、別々です。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。

タイプダブル(下敷き付き) 材質40%再生樹脂(マット:42%軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.8mm厚、下敷:レーヨン(メルトン)0.7mm厚)、特殊ラミネート(無移行処理) (下敷)グリーン 寸法(幅W×奥行D)(mm)1390×690 角寸法角10R アズワン品番65-0405-81 適合寸法(mm)机147(1400×700) グリーン購入法適合 マット厚(mm)1.8(厚手タイプ) 下敷厚(mm)1.2 繰り返し・詰め替え対応
注意
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
※再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。
※ 上部マットと下敷は接合せず、別々です。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31531675
2020-04-16
用途:
デスク作業
医療・福祉・介護関連業

採寸通り、デスク全体をカバー出来、ほぼ満足。マウスの感度向上が図れればベストです。

対象商品:
31531702
2020-04-08
用途:
デスクにSet
日本機材株式会社 様

透明のカバーが下敷きと一緒になっていると思っていたのですが 固定されなくて、ズレてしまうのが残念です。

対象商品:
31531675
2018-02-27
用途:
事務作業のため

表面が滑らかで使用感がいいです。厚みもあり変形しにくそうで購入してよかったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31531666
2017-10-05
用途:
事務机の保護
その他業種

適当な柔らかさで、セットした時からまるまりが少なく机にフィットして使いやすい。下敷き色は、やや濃い目の緑色であり、目に優しく落ち着きがあり、大変良いです。 気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする