DM-007(41007) デスクマット エコノミー 透明 光沢 PLUS(プラス)[文具] 31532122 DM-007(41007) デスクマット エコノミー 透明 光沢 PLUS(プラス)[文具] 31532122 DM-007(41007) デスクマット エコノミー 透明 光沢 PLUS(プラス)[文具] 31532122 DM-007(41007) デスクマット エコノミー 透明 光沢 PLUS(プラス)[文具] 31532122 DM-007(41007) デスクマット エコノミー 透明 光沢 PLUS(プラス)[文具] 31532122 DM-007(41007) デスクマット エコノミー 透明 光沢 PLUS(プラス)[文具] 31532122

デスクマット エコノミー 透明 光沢

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31532122 品番 DM-007(41007)
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

傷や汚れから机を守る、コストを追求したシンプルなデスクマット。
マット厚1.2mmのデスクマットです。机の素材感が生かせます。
素材が軟質ポリ塩化ビニールなので、高透明で柔軟性に優れていてしなやかです。
筆記用保護マットのシンプルな仕様なので、オフィスや家庭など色々なシーンで使いやすいタイプ。
マット表面は光沢タイプです。
シンプルな仕様でお手頃な価格が魅力。

寸法(幅W×奥行D)(mm)900×620 透明 タイプシングル(下敷きなし) 材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC) 角寸法角10R 適合寸法(mm)机7号(915×635) マット厚(mm)1.2 繰り返し・詰め替え対応
注意
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。

商品説明動画

【PLUS】エコノミータイプ デスクマット
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31532068
2023-04-01
用途:
デスク作業
サービス業

大きめを購入して、いろんな机や棚の上に引いています
クリアーで目立たなく、傷から守れるので便利です

対象商品:
31532068
2021-08-03
用途:
新しい机
株式会社 バスク 様 (サービス業)

注文から納品まであっという間に届きました。
また、納品された梱包もしっかりしてました。
サイズも豊富ですし、価格もリーズナブルで、また機会ありましたら
利用したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
31532122
2021-03-29
用途:
テーブルの保護
製造業

設置後みすぼらしいテーブルがとても綺麗になりました。

対象商品:
31532138
2021-01-19
用途:
デスクマット

無色透明、ツルツルしているので使いやすい。もう少しバリエーションが欲しい

2020-10-12
用途:
パソコンデスク
医療・福祉・介護関連業

パソコン用の小さいサイズのデスクマットを探していました。付箋だとどこかに落ちてしまってましたが挟むことで快適に使ってます。

対象商品:
31532077
2020-09-22
用途:
机のマット
教育・研究機関

非常に指馴染みがよく、ストレスなく使えます。
これがあるだけで、書き物がスムーズです。

対象商品:
31532138
2020-01-31
用途:
店舗カウンターにひいています
卸売・小売業

しっかりとした厚みで、透明度も良く、カウンターの風合いを大きく損ねることなく濡れ対策として使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
31532068
2019-12-13
用途:
デスクマットとして使用
その他業種

まだ使い始めてから時間が経ってないかも知れませんが、机に張り付いたりしないで使えてます。机に傷がつかなくていいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする