デスクマット ブラック レザー調 エグゼクティブタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31532454 品番 DM-010L(36637)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

レザー調(合成皮革)のマットな質感のエグゼクティブデスクマット。高級感を与え、傷や汚れから机を守ります。
レザー調なので高級感のある場所に合います。役員室やお店のカウンター・ホテルのフロント等、高級感のある場所に最適です。ブラックのレザー調が格調高い空間を演出します。
お客様に上質な空間を提供するお店のカウンターの必須アイテム。洗練された机上を実現し、空間のクオリティを高め、ワンランク上の高級感に。
オフィスやお店やホテルだけでなく、ご家庭でも落ち着きのある書斎のインテリアとしてお勧めです。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。

ブラック 材質表面・中層部分、ポリ塩化ビニル(PVC)4.5mm厚、裏面ポリエステル 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450 マット厚(mm)4.5 繰り返し・詰め替え対応
注意
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:149

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする