レターケースA4判縦型(LC-Aタイプ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 引出し数浅型5段 注文コード31532628 品番LC-105A(16083)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は引出し数など9種類から選べます 他の種類を見る

まとまりにくい小物類や書類をスッキリ収納できる、レターケース。
枠がしっかりとした堅牢なつくり。
レールが本体とは別に付いた構造になっているので、重たい物を入れてもレールに負担をかけることなく、スムーズに引出しの出し入れができます。
2台までスタッキング可能なので、限られた机上のスペースも有効活用できます。(1段当りの引出しの耐荷重は約1kgが目安です。)
クリアーホルダーに入ったA4書類も収納可能なゆったり引出しサイズです。
(※A4クリアーホルダーサイズ(メーカー製):縦310×横220mm)
仕切板を使えば、クリップなどの小物も分けて収納できて便利です。
本体底部にすべり止めのゴムが付いているので、引出しに入った書類を出し入れする時も、本体が動きにくい構造になっています。

引出し数浅型5段 材質100%再生樹脂(本体・引出し:100%再生ポリスチレン(PS)、レール:100%再生ポリプロピレン(PP)) 質量(kg)3 ブラック サイズA4 外形寸法(mm)W265×D350×H255 引出し内寸法(mm)(仕切板用突起部を除いた寸法)浅型=W223×D313×H36 グリーン購入法適合
注意
※再生樹脂使用のため若干、色のばらつきがあります。
※引き出し内形寸法は、仕切り板用突起部を除いた寸法です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31532637
2023-04-22
用途:
事務デスク作業
株式会社URコミュニティ 様 (不動産業)

A4が手前で曲がらないものを探していたのですが、クリアファイルに入れてもゆっくり入ります。とても助かっています。

対象商品:
31532637
2022-04-21
用途:
書類保管
不動産業

引き出し手前に凸がないので、A4が引っかからず、ゆとりで入ります。

対象商品:
31532664
2021-06-08
用途:
オフィスの事務用品収納
その他業種

深トレー2段と浅いトレーがセットになっているレターケースを探していました。深い方にはハンコやスタンプ代がすっきり収まりました。仕切り版がついていたのもよかったです。

対象商品:
31532594
2018-08-22
用途:
事務所

サイズは置きたい場所にピッタリです。価格はシッカリなので 耐久性に期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする