F型手提金庫

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31532883 品番CB-030F(12843)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

使いやすい大型ダイヤル錠とシリンダー錠のダブルロック式です。ダブル式ロックでセキュリティーを強化できます。
ダイヤル錠またはシリンダー錠のみでもお使い頂けます。
小切手、紙幣、硬貨などが整理して保管できるトレー付。領収書等をはさめる書類押さえ付。
紙幣や硬貨だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。
SサイズはB5サイズ(W257×H182mm)の書類まで、MサイズはA4サイズ(W297×H210mm)の書類までを折らずに入れることができます。
凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。
しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術ににより、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。

付属品カギ2本付 材質本体:鋼板、トレー:ABS樹脂 質量(kg)2.9 ブルー サイズS 高さ(mm)トレー:30 外形寸法(mm)W323×D242×H123 内形寸法(mm)W259×D184×H94(トレー内蔵時:H64)
注意
※鍵は必ず金庫の外で保管してください。
※耐火性能はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31532883
2017-03-17
用途:
貴重品の保管

大きさもちょうど良く、移動も容易なくでき、非常に使いやすい。

対象商品:
31532865
2017-01-12
用途:
レジ金として
GUEST ROOM CORE 様 (飲食業)

使い易いです。フタをレバーで開けても本体がドッシリしていて動かないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする