SESMIC-3 ステンアルミ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31547416 品番02-26-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥94,000

4-2-1集合により中低速重視のトルクフルなマフラー。エンジンにぴったり沿うようにレイアウトされたエキパイは地上高の確保のため、エンジン腹下でフラットに並んだ4-2-1集合は、超スムーズ・ハイトルクな出力特性を生みます。

用途集合方式:4-2-1、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、タンデム:○ 適合XJR1300(00-06)、XJR1300(-99) 材質エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:ステンレス、サイレンサー:アルミ 寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ42.7、テールパイプ:Φ60.5、差込径:60.5、サイレンサー:Φ100×500 タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31547416 02-26-00 53363827 02-26-00 画像準備中 SESMIC-3 XJR1300 -06 OVER RACING 1個 88,980 税込97,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする