GP-PERFORMANCE フルチタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31547425 品番10-34-TT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥173,000

音量:91db(国内モデル/バッフル有)、92db(逆車モデル/バッフル有)、インナーバッフル標準装備。

用途JMCA認定、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、タンデム:○ 適合V-MAX1200、対応型式:3UF、2WE 材質テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン 寸法(mm)テールパイプ:Φ50.8-60.5、サイレンサー:Φ113×400 タイプスリップオン
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31547425 10-34-TT 53363854 10-34-TT 画像準備中 V-MAX GP-PERFORMNACE S/O フルチタン OVER RACING 1個 169,800 税込186,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする