GP-PERFORMANCE Type-S レーシング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31547608 品番13-01-39R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥51,000

公道使用不可/レース専用品。ノーマルキックペダル OK。エンドバッフル標準装着。GP-PERFORMANCE Type-S(13-01-39)用サイレンサー(Φ90x300mm)を80mm短くしたショートサイレンサータイプ。GPパフォーマンス(13-01-25R)と同じデザイン、レイアウトのステンレス仕様。GPシルバーエンブレム採用。

用途集合方式:1-1 適合MONKEY 材質エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン 寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ90×220 タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、年式や型式によっては、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31547608 13-01-39R 53364037 13-01-39R 画像準備中 MONKEY GP-P Type-S レーシング OVER RACING 1個 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする