GP-PERFORMANCE フルチタン RS-R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31547617 品番13-01-45R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥71,000

公道使用不可/レース専用品。純正キックアーム使用不可(キタコ社製を使用してください)。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装備。GP-PEFORMANCEシリーズ(13-01-25、13-01-25R、13-01-40)には、差込口径が異なるため対応していません。

用途集合方式:1-1 適合MONKEY(排気量100cc以上推奨) 材質エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン 寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、インナーパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ75/100×230 タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、年式や型式によっては、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31547617 13-01-45R 53364046 13-01-45R 画像準備中 MONKEY GP-PERFORMANCE フルチタン RS-R OVER RACING 1個 68,980 税込75,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする