OVER RACING
OVER RACINGの 排気系
OVER RACINGの バイク用マフラー
OVER RACINGの フルエキゾーストマフラー
TT-Formula Type-S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31547635
品番
13-01-47
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ノーマルキックペダルは使えません。エキパイは13-01-39/39Rと同形状、同サイズです。互換性があります。サイレンサーステーは13-01-39と同じです。
用途
集合方式:1-1
適合
MONKEY
材質
エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン
寸法(mm)
エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ52、サイレンサー:300(TT-F)
タイプ
フルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、年式や型式によっては、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。