OVER RACING
OVER RACINGの 排気系
OVER RACINGの バイク用マフラー
OVER RACINGの フルエキゾーストマフラー
GP-PERFORMANCE XL フルチタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31547644
品番
13-01-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥71,000
ノーマルキックペダルは使えません。
付属品
専用エンドバッフル付属(脱着可)
適合
MONKEY
材質
エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:カーボン
寸法(mm)
エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、インナー径:Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ50.8(内径)、サイレンサー:Φ100×220
タイプ
フルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31547644
13-01-48
53364073
13-01-48
MONKEY GP-PERFORMANCE XL フルチタン
OVER RACING
1個
¥
68,980
税込
¥
75,878
注文コードが変更になりました