TT-Formula RS フルチタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31547662 品番13-01-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥76,000

ノーマルキックペダルは使えません。エキパイは13-01-46と同形状、同サイズです。互換性があります。(エキパイと組み合わせる場合サイレンサー単体品番:40-01-50)

用途集合方式:1-1 適合MONKEY 材質エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:チタン 寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、インナー径:Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ52、サイレンサー:250(TT-F、RS) タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31547662 13-01-50 53364098 13-01-50 画像準備中 MONKEY TT-Formula RS フルチタン OVER RACING 1個 73,980 税込81,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする