OVER RACING
OVER RACINGの 排気系
OVER RACINGの バイク用マフラー
OVER RACINGの フルエキゾーストマフラー
カーボンコンプリート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31547678
品番
13-03-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥63,000
エンドバッフル標準装備。
用途
集合方式:1-1、ドレンボルト:○、センタースタンド:-、タンデム:○
適合
FTR
材質
エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:ステンレス、サイレンサー:カーボン
寸法(mm)
エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ100×400
タイプ
フルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、年式や型式によっては、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31547678
13-03-00
53364143
13-03-00
FTR223 カーボンコンプリート
OVER RACING
1個
¥
59,980
税込
¥
65,978
注文コードが変更になりました