GP-PERFORMANCE フルチタン T2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31547687 品番13-111-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥71,000

ノーマルキックペダル OK。ノーマルステップ OK。OVER製バックステップ OK(但しOVER製バックステップとノーマルキックペダルの併用は出来ません。NSR用純正品をご使用ください。)、OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装備。

用途集合方式:1-1、ドレンボルト:○、ステップ:○、タンデム:× 適合APE100D 材質エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン 寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ90×300 タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、年式や型式によっては、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31547687 13-111-26 53364168 13-111-26 画像準備中 APE100D 08 GP-P フルチタン T-2 OVER RACING 1個 68,980 税込75,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする