OVER RACING
OVER RACINGの 排気系
OVER RACINGの バイク用マフラー
OVER RACINGの フルエキゾーストマフラー
GP-PERFORMANCE RS-R フルチタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31547757
品番
13-22-21R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥72,000
公道使用不可/レース専用品。エンドバッフル標準装備。
用途
集合方式:1-1(ダウンタイプ)、ドレンボルト:○(オイルがエキゾーストパイプにかかります。)、ステップ:○、タンデム:○
適合
GROM(13-15)
材質
エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン
寸法(mm)
エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ75/100×230
タイプ
フルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、年式や型式によっては、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31547757
13-22-21R
53364229
13-22-21R
GROM GP-PERFORMANCE RS-R チタン
OVER RACING
1個
¥
69,980
税込
¥
76,978
注文コードが変更になりました