OVER RACING
OVER RACINGの 排気系
OVER RACINGの バイク用マフラー
OVER RACINGの フルエキゾーストマフラー
チタンメガホン MANXタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31547784
品番
13-40-08
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
キャブレター車に対応。チタンメガフォンサイレンサー。OVER製スイングアームType6取付不可。
用途
集合方式:1-1、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、タンデム:○
付属品
センタースタンドストッパー付属
適合
SR400/500
材質
エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:チタン
寸法(mm)
エキゾーストパイプ:Φ42.7、サイレンサー:Φ50-113×530(メガホン)
タイプ
フルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、年式や型式によっては、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。