OVER RACING
OVER RACINGの 排気系
OVER RACINGの バイク用マフラー
OVER RACINGの フルエキゾーストマフラー
ステンカーボン マフラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31547802
品番
13-701-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,000
純正ヒートガードが取り付け可能です。
用途
ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、タンデム:○
適合
KLX125、D-TRACKER125
材質
エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:ステンレス、サイレンサー:カーボン
寸法(mm)
エキゾーストパイプ:Φ27.2、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ100×350
タイプ
フルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの製品は、保安基準に適合していません。保安基準に適合していない製品は一般公道での使用は出来ません。※バイク本体は別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31547802
13-701-06
53364283
13-701-06
KLX/Dトラ ステンカーボン
OVER RACING
1個
¥
39,980
税込
¥
43,978
注文コードが変更になりました