16-011-16 ステンチタン OVER RACING 31547836

16-011-16 ステンチタン OVER RACING 31547836 16-011-16 ステンチタン OVER RACING 31547836 16-011-16 ステンチタン OVER RACING 31547836

ステンチタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31547836 品番16-011-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000

フューエルインジェクションモデル用。音量は50ccSTDエンジンにて計測。

用途JMCA認定、平成22年騒音規制適合 適合MONKEY(FI) 材質エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン 寸法(mm)エキゾーストパイプ:Φ35.1、テールパイプ:Φ42.7、サイレンサー:Φ80×300(楕円) タイプフルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする