OVER RACING
OVER RACINGの 排気系
OVER RACINGの バイク用マフラー
OVER RACINGの フルエキゾーストマフラー
TT-Formula フルチタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31547854
品番
16-011-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥76,000
フューエルインジェクションモデル用。音量は50ccSTDエンジンにて計測。純正キックアーム使用不可(キタコ社製を使用してください)。
用途
政府認証品、JMCA認定、集合方式:1-1
適合
MONKEY(FI)
材質
エキゾーストパイプ:チタン、テールバイプ:チタン、サイレンサー:チタン
寸法(mm)
エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:300(TT-F)
タイプ
フルエキゾースト
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31547854
16-011-46
53364335
16-011-46
MONKEY(FI) TT-Formula フルチタン
OVER RACING
1個
¥
73,980
税込
¥
81,378
注文コードが変更になりました